バンテージエンドキャップ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81589876 品番 D11HDL01001
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

カラーが豊富でコーディネートに最適
意外に目立ってしまうバーエンド。
絶妙な丸みを帯びたアルミ削り出しのエンドキャップはバーテープの巻き込みにフィットし、 外径の丸みは感触も良い。
他のバンテージシリーズとの組み合わせに最適。

材質固定部:シリコン 厚さ(mm)5 BK 質量(g)27×2 外径(mm)26 ハンドル内径(Φmm)15〜22.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする