THERMOS(サーモス)
THERMOS(サーモス)の 料理道具
THERMOS(サーモス)の フライパン・グリルパン
THERMOS(サーモス)の フライパン用フタ
取っ手のとれるフライパン専用フタ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81594347
品番
KLK-2628 BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:アルミニウム合金(焼付け塗装)/ ガラス:強化ガラス
質量(kg)
0.4
色
ブラック
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×295×35