※パッケージ
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電球
Panasonic(パナソニック)の LED電球
Panasonic(パナソニック)の T形LED電球
LED電球 T形タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81601557
品番
LDT6NGST6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
長さ(mm)
104
質量(g)
81
周波数(Hz)
50/60Hz共用
定格電圧(V)
100
口金
E26
外径(Φmm)
39
定格消費電力(W)
6
全光束(Lm)
810
定格寿命(時間)
40000
色温度(K)
5000
定格入力電流(A)
0.104
光色
昼白色相当
グリーン購入法
適合