ミヤナガ
ミヤナガの 建具金物
ミヤナガの ねじ・ボルト・ナット
セメントパネル用ドリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
81610946
品番
CMP090
参考基準価格(税別)
¥2,020
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
押し出し成形セメント板への穴あけに最適な刃先形状です。
特殊な刃先形状により、押出成形セメント板にスムーズに綺麗な穴あけが出来ます。
ハンガータイプのアンカーの下穴に最適です。
用途
押し出し成形セメント板への穿孔、アンカー下穴用。
適合電動工具
電気ドリル(回転専用でお使いください)
全長(mm)
120
タイプ
乾式
有効長(mm)
70
チャック寸法(mm)
10
刃先(mm)
径:9