NAC(長堀工業)
NAC(長堀工業)の ドライバー/ビット
NAC(長堀工業)の ビット
NAC(長堀工業)の ビットセット
スクリュービット段付 電工用
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(2本)
注文コード
81611996
品番
FN-68
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
狭い所に最適な細軸ビットです。
細軸で締付け反力を分散します。
マグネット入りです。
パナソニック電工EZ6220、EZ6225等専用です。
用途
パナソニック電動ドリル専用ビット。
仕様
磁力(マグネット)入
適合機種
パナソニックEZ6220・EZ6225・EZ502・EZ503・EZ6420
寸法(mm)
取付軸溝まで:11.5
サイズ(mm)
+0×45
入数(本)
2
注意
※先端工具の取り付け、交換は工具の動力源を遮断して確実に行って下さい。
※使用時は必ず保護メガネを着用して下さい。
※改造、加工は危険ですから絶対にしないで下さい。