スクリュービット段付 電工用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(2本) 注文コード81612039 品番FN-72
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

狭い所に最適な細軸ビットです。
細軸で締付け反力を分散します。
マグネット入りです。
パナソニック電工EZ6220、EZ6225等専用です。

用途パナソニック電動ドリル専用ビット。 仕様磁力(マグネット)入 適合機種パナソニックEZ6220・EZ6225・EZ502・EZ503・EZ6420 寸法(mm)取付軸溝まで:11.5 サイズ(mm)+2×120 入数(本)2
注意
※先端工具の取り付け、交換は工具の動力源を遮断して確実に行って下さい。
※使用時は必ず保護メガネを着用して下さい。
※改造、加工は危険ですから絶対にしないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする