Prologo (プロロゴ)
Prologo (プロロゴ)の サドル関連
Prologo (プロロゴ)の サドル
Prologo (プロロゴ)の スポーツ車用
サドル スクラッチ M5 ナック 140 ハードブラック
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81632025
品番
-
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
ラウンド形状の穴あきショートノーズモデル。アスタナ・カザフスタンも使用
仕様
ナックカーボン
長さ(mm)
250
幅(mm)
140
色
ハードブラック
質量(g)
166