WILIER(ウィリエール)
WILIER(ウィリエール)の ボトル・カップホルダー(ドリンクホルダー)
WILIER(ウィリエール)の ドリンクホルダー(ボトルケージ)
ボトルケージ AM ボトルケージ ブラック
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81633389
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
用途
カラー:ブラック
素材:プラスチック
直径:73mm
重量:30g
色
ブラック