WILIER(ウィリエール)
WILIER(ウィリエール)の ボトル・カップホルダー(ドリンクホルダー)
WILIER(ウィリエール)の ドリンクホルダー(ボトルケージ)
ボトルケージ AM カーボンボトルケージ ナイロン+カーボン
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81633520
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
用途
カラー:カーボン
素材:ナイロン+カーボン
直径:73mm
重量:19g
色
ナイロン+カーボン