WILIER(ウィリエール)
WILIER(ウィリエール)の ボトル・カップホルダー(ドリンクホルダー)
WILIER(ウィリエール)の ドリンクホルダー(ボトルケージ)
ボトルケージ カスタム レースプラス レッド
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81633574
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
用途
素材:FRP/耐候性エラストマー
直径:74mm
重量:40g
色
レッド