CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの キッチン・調理用品
CAPTAIN STAGの キッチンラック・キッチン小物収納
CAPTAIN STAGの キッチン棚
CSクラシックス 木製MOVEラック ミニ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81649419
品番
UP-2722
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
組み立て簡単。工具を使わないで組み立て。コンパクトサイズで置く場所を選ばない、天然木の多目的ラック。
材質
天然木(表面加工:オイルステイン)
質量(g)
650
タイプ
2段
段数
2段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×175×LOW195・HI210
棚板耐荷重(kg)
3/枚
収納寸法(mm)
330×240×厚さ45