材質本体内側:18-8ステンレス鋼 本体外側:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) 口金・ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃) ふた栓本体:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)・ステンレス鋼 ハンドルカバー・ふた持ち手カバー:ABS樹脂(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃) パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180℃ 耐冷温度-20℃)色ブラック質量(g)681容量(L)1.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×105×285保温効力(℃)65以上(10時間後)保冷効力(℃)10以下(10時間後)