onsemi ECLシリーズ フリップフロップ 表面実装 ±4.2 → ±5.7 V, 8-Pin SOIC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81680980 品番MC10EL31DG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

論理回路 = ECL
ロジックタイプ = D タイプ
出力タイプ = ECL
出力信号タイプ = 差動
トリガータイプ = 正エッジ
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 8
セット/リセット = Yes
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 645ps
動作供給電圧 Max = ±5.7 Vmm
幅 = 4mm
ECLフリップフロップ / ラッチ / シフトレジスタ、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする