onsemi Nチャンネル MOSFET200 V 61 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81681007 品番FDP61N20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

チャンネルタイプ N
最大連続ドレイン電流 61 A
最大ドレイン-ソース間電圧 200 V
シリーズ UniFET
実装タイプ スルーホール
ピン数 3
最大ドレイン-ソース間抵抗 41 mΩ
チャンネルモード エンハンスメント型
最低ゲートしきい値電圧 3V
最大パワー消費 417000 mW
トランジスタ構成 シングル
最大ゲート-ソース間電圧 -30 V, +30 V
幅 4.83mm
高さ 9.4mm
UniFET NチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. UniFET MOSFETは、Fairchild Semiconductor製の高電圧MOSFETファミリです。 この製品は、平面MOSFETの間に最小のオン状態抵抗を搭載しており、優れたスイッチング性能と高いアバランシェエネルギー強度も提供しています。 さらに、内部ゲート ソースESDダイオードにより、UniFET-II MOSFETは2000 HBMを超えるサージストレスに耐えることができます。 UniFET MOSFETは、力率補正(PFC)、フラットパネルディスプレイ(FPD) TV電源、ATX (Advanced Technology eXtended)、電子ランプバラストなどの電力変換の用途に最適です。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする