フィルタタイプ = フィルター付きファン
ファンサイズ = 119mm
寸法 = 124 x 124mm
厚さ = 5mm
フレーム材料 = スチール
フィルター材料 = スチール
長さ = 124mm
幅 = 124mm
ebm-papst EMC スクリーンフィルタですebm-papst EMC スクリーンフィルタは、 RFI 遮蔽と機械的フィンガーガード保護を組み合わせた製品です。エアフローを顕著に減少させたり、ファンのノイズを増大させたりせずに、ファンに直接フィットするように設計されています。この画面は、薄いニッケルめっきスチールワイヤの溶接メッシュ構造を採用しており、必要な標準安全を満たしながら、全体的な遮蔽効率が 1 % だけ低下します。画面の長さは 124 mm 、幅は 124 mm です。このスクリーンは、 119mm 及び 119mm のファンサイズに適しています。特長と利点一体型スチール製 溶接メッシュによる高い遮蔽特性 ファンの異音が無視できる 既存の穴固定位置を利用 気流への障害物は最小限です認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007