画像準備中

onsemi Nチャンネル MOSFET50 V 200 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10000個) 注文コード81682057 品番BSS138LT3G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 200 mA
最大ドレイン-ソース間電圧 = 50 V
シリーズ = BSS138L
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 3
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 3.5 Ω
チャンネルモード = エンハンスメント型
最大ゲートしきい値電圧 = 1.5V
最低ゲートしきい値電圧 = 0.5V
最大パワー消費 = 225 mW
トランジスタ構成 = シングル
最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V
長さ = 2.9mm
高さ = 0.94mm
NチャンネルパワーMOSFET、50 V、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする