onsemi Nチャンネル JFET, 30 V, 3-Pin SOT-883

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード81682425 品番TF412ST5G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

チャンネルタイプ = N
IDSSドレイン-ソースカットオフ電流 = 1.2 to 3mA
最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V
最大ドレイン-ゲート間電圧 = -30V
トランジスタ構成 = シングル
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOT-883
ピン数 = 3
ドレイン-ゲート間オンキャパシタンス = 4pF
ソースゲート オンキャパシタンス = 4pF
寸法 = 1.08 x 0.68 x 0.41mm
高さ = 0.41mm
NチャンネルJFET、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする