onsemi MOSFETゲートドライバ ±10.6 A, ±11.4 A SOIC 2 8-Pin ローサイド 非反転 表面実装

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(2500個) 注文コード81683220 品番FAN3122CMX
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527,780
販売価格(税別)
479,800

ロジックタイプ = CMOS
出力電流 = ±10.6 A, ±11.4 A
供給電圧 = 18V
ピン数 = 8
パッケージタイプ = SOIC
出力数 = 2
トポロジー = ローサイド
高/低サイド依存性 = シンクロナス
ドライバ数 = 1
ブリッジタイプ = フルブリッジ
極性 = 非反転
実装タイプ = 表面実装
ローサイドMOSFETドライバ、Fairchild Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする