チャンカップリング ノーメックスシリーズ Gタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード81686957 品番G265
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥239,640
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

・激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。・同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。・弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。・サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。・ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。・G仕様では、外フランジをゆるめることにより、原動機・従動機を移動させることなく、簡単に、弾性体の取替え、取付けができます。また、機械を動かすロスや心出し調整などのロスも省けます。

サイズ265 最高回転数(min-1[r.p.m])2500 最大軸穴径(mm)d2:105 最大トルク(N・m)Mmax:7350 最小軸穴径(mm)d1:70、d2:70 寸法d3(mm)198 常用トルク(N・m)TN:4090 RoHS指令(10物質対応)対応 間隔(mm)フランジ間隔X:±1.0 芯出し最大許容値偏差Y(mm)1 芯出し最大許容値偏角α(分)20 最大軸穴径d1(mm)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする