三ツ星ベルト
三ツ星ベルトの 伝導部品
三ツ星ベルトの カップリング
三ツ星ベルトの ジョータイプ
ハイパーフレックスカップリング MT形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
81687097
品番
MTU-70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,020
・小型で伝達トルクが大きく、あらゆる用途に使用できます。・取付けが簡単でメンテナンスが不要です。・耐油・耐摩耗性にすぐれた、ポリウレタンの弾性体も標準品として用意しています。
材質
弾性体:ポリウレタン
軸穴径(mm)
下穴C:0
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
6000
最大軸穴径(mm)
28
最小軸穴径(mm)
0
常用トルク(N・m)
最大:24.5
材質(フランジ)
FC-250
外径(mm)
A:70
RoHS指令(10物質対応)
対応
間隔(mm)
フランジ間隔X:1
芯出し最大許容値偏差Y(mm)
0.3
標準偏角(度)
α:1
径(mm)
ボス径B:50