三ツ星ベルト
三ツ星ベルトの 伝導部品
三ツ星ベルトの カップリング
三ツ星ベルトの ジョータイプ
ハイパーフレックスカップリング MH形 弾性体
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
81687115
品番
MH-130G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,590
タイプ
スタンダード
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合カップリングサイズ
外径:130
芯出し最大許容値フランジ間隔X(mm)
1
芯出し最大許容値偏差Y(mm)
0.2
弾性体取替基準のバックラッシュ量(mm)
一方向回転:8、正逆回転:6.5
芯出し最大許容値偏角α(度)
0.3