チャンカップリング Sシリーズ SVタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード81687980 品番SV230
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥200,760
この商品は17種類から選べます 他の種類を見る

・激しい正逆運転、くり返しの断続運転に耐える特殊形状の圧縮応力型です。・小さなスペースで使え、場所をとらないコンパクト設計です。・フランジ爪部を機械加工していますので寸法精度が高くカップリング本体もコンパクト化されているため高速回転での使用に適しています。・サイズが豊富で、用途範囲がさらに拡大します。・合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。

材質弾性体:合成ゴム サイズ230 寸法l1(mm)90 寸法l3(mm)12 寸法l4(mm)14 材質(フランジ)スチール/アルミ合金 穴径(mm)下穴:28 RoHS指令(10物質対応)対応 間隔(mm)フランジ間隔X:4.5 芯出し最大許容値偏差Y(mm)0.5 最大軸穴径d1(mm)65 寸法LSV(mm)70 芯出し最大許容値偏角α(度)0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする