マルチユニット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81691394 品番MU-HD104-R1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥482,680
販売価格(税別)
438,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様リモートコントロール:RS-232C 質量(g)約3.6 電源(V)AC100〜230 ±10% 消費電力(W)最大90(電源同軸重畳ON時) 25(電源同軸重畳OFF時) チャンネル数4ch 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×44×257 動作温湿度範囲-10〜+45℃ 80%RH以下 フォーマット形式出力:Full HD(1080):59.94i/50i/29.97p/25p SXGA:60p、XGA:60p、NTSC:59.94i、PAL:50i 接続台数カメラ:4台 伝送距離(m)HD-SDI:最大100(5C-FB) HD-VLC:最大300(5C-2V) 映像出力SDI出力(HD-SDI/HD-VLC):BNC(75Ω)VBS出力:BNC(75Ω)、DVI-D出力:DVI-D(SINGLE LINK) 映像入力映像信号/電源重畳信号:BNC(75Ω)HD-SDI(SMPTE292M)/HD-VLC
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする