NMBミニチュアベアリング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 注文コード81698534 品番DDL-1680HH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥650
この商品は123種類から選べます 他の種類を見る
外径D(Φmm)16 幅B(mm)5 面取(mm)0.2 内径d(Φmm)8 基本静定格荷重(N)712 基本動定格荷重(N)1606 サイズ(Φmm)外輪:14.23、内輪:9.68 RoHS指令(10物質対応)対応 玉大(mm)2.3813、9個

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
81698534 DDL-1680HH 09538584 DDL-1680HH DDL-ZZ Series 薄型両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア) DDL-ZZ Series 薄型両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア) 1個 299 税込329 内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする