NMB(ミネベア)
NMB(ミネベア)の ベアリング(軸受)
NMB(ミネベア)の ラジアル玉軸受
NMB(ミネベア)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
NMBミニチュアベアリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
81698665
品番
DDL-940
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥500
この商品は
123
種類から選べます
他の種類を見る
外径D(Φmm)
9
幅B(mm)
2.5
面取(mm)
0.1
内径d(Φmm)
4
JIS呼び
684
基本静定格荷重(N)
226
基本動定格荷重(N)
641
サイズ(Φmm)
外輪:7.48、内輪:5.20
RoHS指令(10物質対応)
対応
玉大(mm)
1.5875、7個
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
81698665
DDL-940
09538182
DDL-940
DDL Series 薄型開放ラジアル玉軸受
NMB(ミネベア)
1個
¥
309
税込
¥
340
内容量に違いがあります