NMB(ミネベア)
NMB(ミネベア)の ベアリング(軸受)
NMB(ミネベア)の ラジアル玉軸受
NMB(ミネベア)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
NMBミニチュアベアリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
81698769
品番
DDR-1760X2ZZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥700
この商品は
123
種類から選べます
他の種類を見る
外径D(Φmm)
17
幅B(mm)
6
面取(mm)
0.3
内径d(Φmm)
6
JIS呼び
606ZZ
基本静定格荷重(N)
839
基本動定格荷重(N)
2265
サイズ(Φmm)
外輪:14.70、内輪:8.22
RoHS指令(10物質対応)
対応
玉大(mm)
3.5000、6個
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
81698769
DDR-1760X2ZZ
09537753
DDR-1760X2ZZ
DDR-ZZ Series 両シールドラジアル玉軸受
NMB(ミネベア)
1個
¥
309
税込
¥
340
内容量に違いがあります