オーブンレンジ フラット 16L ミラーガラス ヘルツフリー 自動メニュー7種類

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81706268 品番YRGA-F160V(M)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

キッチンをスタイリッシュに演出するミラーオーブンレンジ。見栄えの良いミラーガラスレンジでワンランク上のキッチンに。
モード:レンジ(あたため直し、加熱、解凍)・オーブン(発酵、最大200℃調理)・グリル(表面を一気に焼き上げる)
庫内ひろびろフラットテーブル。全国どこでも使用可能ヘルツフリー対応。調理の幅が広がる角皿付き。

用途電子レンジ、オーブンレンジとして。オフィスや休憩室などに。会社 事務所 カフェ 飲食店 おしゃれ スタイリッシュ オーブン あたため レンジ キッチン 家電 付属品角皿 質量(kg)13 電源AC100V(50/60Hz) 消費電力(W)(50/60Hz)(電子レンジ)980/1280、(オーブン)1200、(グリル)850 機能オートオフ機能、消音モード、仕上がり調整機能 温度調節範囲(℃)(オーブン)発酵40、110〜200 発振周波数(電子レンジ)2450MHz) 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【庫内】29.7×28.4×18 電源コード1.4m 高周波出力(W)【電子レンジ】500/650(50/60Hz) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)45.5×33.5×28.2 年間消費電力量(kWh/年)(電子レンジ)55.6、(オーブン)12.9
取扱説明書:(7.22MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする