配線穴キャップ 丸型 70mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81706338 品番 FPM70W
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

配線を隠して綺麗に見せる樹脂製の配線孔キャップ70mmタイプ。
フタを取外して使用可能です。
家具などに取付け、配線コードを通すのに使用します。
開口部は外に向かって少し広くなっているので、取外しがしやすいです。

用途家具、デスク、ボックス盤、テレビ台、食器棚、ベッドなど 材質ABS樹脂 ホワイト サイズΦ70 寸法A(mm)26 寸法B(mm)19 寸法D1(mm)70 寸法D2(mm)54 寸法D3(mm)59 寸法D4(mm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする