手の甲

YZZ3858-M 耐切創ノンコートEX HANVO(ハンボ) 81706426 YZZ3858-M 耐切創ノンコートEX HANVO(ハンボ) 81706426 YZZ3858-M 耐切創ノンコートEX HANVO(ハンボ) 81706426

耐切創ノンコートEX

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双(1双×1双) 注文コード 81706426 品番 YZZ3858-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

・炭素系材料を配合し、製法特許を取得した自社生産の高強力ポリエチレン繊維(METALQ(R)R))を使用しており、耐切創性に優れています。・独自の編み技術により、耐切創性を保ちつつ、高い作業性とフィット感を実現しています。・長繊維を採用しているため、ホコリや糸くずの発生を抑えるのため、インナー手袋としても最適です。

用途食品関連業・ガラス加工業・建築業・土木作業・自動車関連業・精密機械業 材質樹脂部:なし、繊維部:ポリエチレン、ポリエステル、その他 ブルー サイズM 品番YZZ3858 入数(双)1 機能耐切創性 全長(cm)24.5 中指長(cm)7.2 手のひらまわり(cm)20 ゲージ数13 耐切創性(EN388:2016)F RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※・耐切創に優れた(切れにくい)素材を使用していますが、全く切れないものではありません。刃物等に直接触れる場合は、十分ご注意ください。
※・先のとがったものによる突刺し防止の効果はありません。
※・鋭利なもの(刃物・ガラス等)や金属等のバリの部分等を強く擦る、握る、叩くというような使用方法は予防の効果はありません。特に本製品を使用してこのような危険な作業をされる場合には、ご自身で十分注意され、安全であるかご確認の上、その作業に適した製品をご使用ください。
※・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらすぐに使用を中止し、医師にご相談ください。
※・液体に触れないでください。繊維製品のため液体が浸透します。
※・長繊維を使用していますが、繊維製のため、使用条件などによっては発塵することもあります。使用に際しては、発塵性を確認の上、使用してください。
※・熱いものには触れないでください。火傷する恐れがあります。
※・回転体を伴う作業には使用しないでください。手が巻き込まれる恐れがあります。
※・感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
※・汚れた場合は水で洗い落とし、陰干ししてください。乾燥機は使用しないでください。
※・保管は直射日光や高温になる場所を避けてください。
※・使用の有無にかかわらず、保管状況・経年劣化・耐光劣化などにより繊維部が劣化する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする