曜日別特売
YBC-3A ELEIN リチウムイオンバッテリー スタートキット YAMAZEN(山善) 81706880

YBC-3A ELEIN リチウムイオンバッテリー スタートキット YAMAZEN(山善) 81706880
YBC-3A ELEIN リチウムイオンバッテリー スタートキット YAMAZEN(山善) 81706880
YBC-3A ELEIN リチウムイオンバッテリー スタートキット YAMAZEN(山善) 81706880
YBC-3A ELEIN リチウムイオンバッテリー スタートキット YAMAZEN(山善) 81706880
YBC-3A ELEIN リチウムイオンバッテリー スタートキット YAMAZEN(山善) 81706880
YBC-3A ELEIN リチウムイオンバッテリー スタートキット YAMAZEN(山善) 81706880
YBC-3A ELEIN リチウムイオンバッテリー スタートキット YAMAZEN(山善) 81706880
YBC-3A ELEIN リチウムイオンバッテリー スタートキット YAMAZEN(山善) 81706880
YBC-3A ELEIN リチウムイオンバッテリー スタートキット YAMAZEN(山善) 81706880
YBC-3A ELEIN リチウムイオンバッテリー スタートキット YAMAZEN(山善) 81706880
YBC-3A ELEIN リチウムイオンバッテリー スタートキット YAMAZEN(山善) 81706880
YBC-3A ELEIN リチウムイオンバッテリー スタートキット YAMAZEN(山善) 81706880
YBC-3A ELEIN リチウムイオンバッテリー スタートキット YAMAZEN(山善) 81706880
YBC-3A ELEIN リチウムイオンバッテリー スタートキット YAMAZEN(山善) 81706880
YBC-3A ELEIN リチウムイオンバッテリー スタートキット YAMAZEN(山善) 81706880
YBC-3A ELEIN リチウムイオンバッテリー スタートキット YAMAZEN(山善) 81706880

ELEIN リチウムイオンバッテリー スタートキット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
質量(g)390
内容量1個注文コード81706880品番YBC-3A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

人を自由にする新しいバッテリー エレインバッテリーシリーズ互換
かさばるバッテリーはこの1台でコンパクトに。ELEINシリーズの電池パック。ELEINシリーズのさまざま製品をこの1台で使用可能。バッテリーなのに安定持続。急な電池切れに困らない電池残量表示機能付き

用途
ELEINシリーズ専用バッテリー YAMAZEN ヤマゼン 山善 通販 ELEIN エレイン 電池パック スタートキット 急速充電器 リチウムイオン バッテリー 電池 充電池
質量(g)390出力急速充電器:DC18V 3.0A電源AC100V 50/60Hz 150VA内容充電器のみ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.5×12×7.9充電時間(時間)約2
取扱説明書:(2.83MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする