ELEIN リチウムイオンバッテリー スタートキット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 バッテリー容量(Ah)5 注文コード81706889 品番YBDC-53A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は出力・バッテリー容量など4種類から選べます 他の種類を見る

人を自由にする新しいバッテリー エレインバッテリーシリーズ互換
かさばるバッテリーはこの1台でコンパクトに。ELEINシリーズの電池パック。ELEINシリーズのさまざま製品をこの1台で使用可能。バッテリーなのに安定持続。急な電池切れに困らない電池残量表示機能付き

用途ELEINシリーズ専用バッテリー YAMAZEN ヤマゼン 山善 通販 ELEIN エレイン 電池パック スタートキット 急速充電器 リチウムイオン バッテリー 電池 充電池 質量(g)電池パック:670 / 充電器:390 電源(V)充電器:AC100 50/60Hz 150VA 定格電池パック:DC18V 5Ah 90Wh 内容電池パック&充電器セット バッテリー容量(Ah)5 バッテリー電圧(V)18 充電器出力DC18V 3.0A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)電池パック:12×7.7×7.3 / 充電器:14.5×12×7.9 充電時間(時間)約2 電池パックUSB Type-C出力:PD20W、DC5V/3A,DC9V/2.2A,DC12V/1.67A
取扱説明書:(2.83MB)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
81706889 YBDC-53A 81706880 YBC-3A ELEIN リチウムイオンバッテリー スタートキット YAMAZEN(山善) ELEIN リチウムイオンバッテリー スタートキット YAMAZEN(山善) 1個 2,998 税込3,298 充電器のみ
81706889 YBDC-53A 81706864 YBD-5A ELEIN リチウムイオンバッテリー スタートキット YAMAZEN(山善) ELEIN リチウムイオンバッテリー スタートキット YAMAZEN(山善) 1個 10,980 税込12,078 電池パックのみ
81706889 YBDC-53A 19537467 YBD-5A+YBC-3A ELEIN リチウムイオンバッテリー スタートキット YAMAZEN(山善) ELEIN リチウムイオンバッテリー スタートキット YAMAZEN(山善) 1個 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする