SLOTH
スタイリッシュスタンダードエプロン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ライトグレー×ブラック
ライトグレー×ブラック
ブラック×ライトグレー
ネイビー×ライトグレー
カーキ×ブラック
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
81720786
品番
ST2403
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ナチュラル素材の風合いと、配色デザイン。ワークユニフォームの新定番デザイン。
色
ライトグレー×ブラック
材質
キャンバス 綿70%(リサイクルコットン使用) ポリエステル30%(再生ポリエステル使用)
サイズ
フリー
身幅(cm)
65
前中心丈(cm)
77
ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)
42×20