SLOTH
スタイリッシュスタンダードエプロン
ナチュラル素材の風合いと、配色デザイン。ワークユニフォームの新定番デザイン。
材質
キャンバス 綿70%(リサイクルコットン使用) ポリエステル30%(再生ポリエステル使用)
サイズ
フリー
身幅(cm)
65
前中心丈(cm)
77
ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)
42×20
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81720786
ST2403
ライトグレー×ブラック
¥
2,100
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
81721100
ST2403
ブラック×ライトグレー
¥
2,100
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
81721118
ST2403
ネイビー×ライトグレー
¥
2,100
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
81721161
ST2403
カーキ×ブラック
¥
2,100
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください