ST2403 スタイリッシュスタンダードエプロン SLOTH 81721100

ST2403 スタイリッシュスタンダードエプロン SLOTH 81721100
ST2403 スタイリッシュスタンダードエプロン SLOTH 81721100
ST2403 スタイリッシュスタンダードエプロン SLOTH 81721100
ST2403 スタイリッシュスタンダードエプロン SLOTH 81721100
ST2403 スタイリッシュスタンダードエプロン SLOTH 81721100

スタイリッシュスタンダードエプロン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
色ブラック×ライトグレー
内容量1枚注文コード81721100品番ST2403
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

ナチュラル素材の風合いと、配色デザイン。ワークユニフォームの新定番デザイン。

色
ブラック×ライトグレー
材質
キャンバス 綿70%(リサイクルコットン使用) ポリエステル30%(再生ポリエステル使用)
サイズ
フリー
身幅(cm)
65
前中心丈(cm)
77
ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)
42×20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする