曜日別特売
- 壁面取付ランドリーラック HOJO 81724040

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 壁面取付ランドリーラック HOJO 81724040
- 壁面取付ランドリーラック HOJO 81724040

壁面取付ランドリーラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
色ホワイト
耐荷重(kg)1.6
内容量1台注文コード81724040品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
¥6,498
幅(mm)
503
色
ホワイト
高さ(mm)
88
耐荷重(kg)
1.6
材質
カーボンスチール+アルミ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする