曜日別特売
- 壁面取付ランドリーラック HOJO 81724049

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 壁面取付ランドリーラック HOJO 81724049
- 壁面取付ランドリーラック HOJO 81724049

壁面取付ランドリーラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
色ブラック
耐荷重(kg)2.5
内容量1台注文コード81724049品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998
幅(mm)
700
色
ブラック
高さ(mm)
103
耐荷重(kg)
2.5
材質
カーボンスチール+アルミ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする