コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の キッチン/調理家電
コイズミ(小泉成器)の レンジ
コイズミ(小泉成器)の 電子レンジ
土鍋付き電子レンジ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
81740525
品番
KRD183DK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
単機能レンジでは珍しい前開きで、庫内広々お手入れ簡単フラットタイプ
電子レンジで炊飯・調理が可能な土鍋を同梱
マイクロ波を遮断することで水蒸気のみで加熱が可能な本格蒸し器も付属
付属品
蒸し器、土鍋
幅(mm)
415
質量(kg)
9.5
高さ(mm)
320
奥行(mm)
350
電源
AC100V 50/60Hz共用
コード長さ(m)
約1.4
庫内容量(L)
18