コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の キッチン/調理家電
コイズミ(小泉成器)の レンジ
コイズミ(小泉成器)の オーブンレンジ
オーブンレンジ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
庫内容量(L)
16
注文コード
81740550
品番
KOR1604W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
庫内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
デカ文字で見やすい大型液晶表示、ワット数表示も可能
簡単にお手入れできるフラット庫内、大きめのお弁当も温めOK
使いやすい前開きドア、小型サイズで省スペース化
付属品
角皿
幅(mm)
450
質量(kg)
10.2
容量
16L
高さ(mm)
300
奥行(mm)
366
電源
AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)
約1.4
機能
28種類の自動調理メニュー
庫内容量(L)
16