コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の キッチン/調理家電
コイズミ(小泉成器)の レンジ
コイズミ(小泉成器)の オーブンレンジ
26Lオーブンレンジ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
81740559
品番
KOR2601W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
デカ文字で見やすい大型液晶表示、ワット数表示も可能
赤外線センサーが食材温度をしっかりキャッチ!
37種類の自動調理メニュー
ワイド&フラット庫内
1分、3分、5分、7分 お手軽メニュー搭載
付属品
角皿
幅(mm)
474
質量(kg)
16.5
高さ(mm)
350
奥行(mm)
392
電源
AC100V 50/60Hz共用
コード長さ(m)
約1.5
庫内容量(L)
26