コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の キッチン/調理家電
コイズミ(小泉成器)の 食洗機/食器乾燥機
食器乾燥機 樹脂かごタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
81740568
品番
KDE5001W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
銀イオン加工(樹脂カゴ、箸立て)で常に清潔な庫内を保ちます。
パワフルな約90℃(吹き出し口温度)の温風
気にせず使える低騒音設計
大容量6人分収納
スッキリ水切り構造
キッチン広々、コンパクト設計
付属品
はし立て
幅(mm)
477
質量(kg)
3.6
高さ(mm)
427
奥行(mm)
470
電源(V)
AC100
消費電力(W)
270
コード長さ(m)
約1.5
タイマー機能
スイッチ:45分