- 付属品
- ソフトケース×1、1/2インチマイクロホン用アダプタ×1、1/4インチマイクロホン用アダプタ×1、単3形アルカリ乾電池×2、ストラップ×1、JCSS校正証明書×1
- 仕様
- 全ひずみ+ノイズ:1.0%以下(22.4Hz~22.4kHz)
- 周波数(Hz)
- (公称)1000
- 電源
- 単3形アルカリ乾電池(LR6)×2、単3形ニッケル水素充電池(eneloop pro使用可能)×2
- 適合規格
- JIS C 1515:2020クラス1、IEC 60942:2017 クラス1、ANSI/ASA S1.40-2006 class1、CE マーキング、 WEEE 指令、中国版RoHS
- 対応
- 【マイクロホン】リオン製およびIEC 61094-4の寸法規定を満たす他社製、マイクロホン、1インチマイクロホン、1/2インチマイクロホン(付属品のアダプタ使用)、1/4インチマイクロホン(オプションのアダプタ使用)
- 電池寿命(時間)
- 50以上
- 許容差
- 周波数:±0.1%以内
- 音圧レベル(dB)
- (公称)94、(許容差)±0.20以内