DDR4-3200MHz デスクトップ用 288pin CL-22 8GB Retail box 3年保証

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81741050
品番
EL.08G21.GSH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

先進メモリーチップ。高速処理(17GB/秒)。1.2Vで、最大25%の省電力。全てのDDR4ラインアップは、主要なマザーボードメーカーの互換性認定を受けています。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする