曜日別特売
ERS5281SB LEDZ ラインサインボード照明 L600TYPE LEDモジュール付 非調光タイプ ENDO(遠藤照明) 81742520

ERS5281SB LEDZ ラインサインボード照明 L600TYPE LEDモジュール付 非調光タイプ ENDO(遠藤照明) 81742520
ERS5281SB LEDZ ラインサインボード照明 L600TYPE LEDモジュール付 非調光タイプ ENDO(遠藤照明) 81742520
ERS5281SB LEDZ ラインサインボード照明 L600TYPE LEDモジュール付 非調光タイプ ENDO(遠藤照明) 81742520

LEDZ ラインサインボード照明 L600TYPE LEDモジュール付 非調光タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
81742520
品番
ERS5281SB
参考基準価格(税別)¥39,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

少ない出幅でサインボードや壁面を美しく演出
壁からの出幅120mm薄くてコンパクトなデザイン
サインボードや壁面に直付でも美しく照射できるよう配光設計を行い、出幅120mmのコンパクトサイズを実現。
一般的なアーム式看板灯のように器具を持ち出すことなくすっきりした仕上がりで、サインや照射面のディテールを引き立てます。
用途に合わせて選べる配光バリエーション
照射面サイズに合わせ、レクタングル配光・拡散配光の2種類からお選びいただけます。
専用レンズを備えたレクタングル配光は、伸びのある光で均一に照射できますので、広範囲を効率よく照射したい場合に最適です。
非調光タイプ

仕様
LEDモジュール付
その他
【光束維持時間】40000時間
材質
【本体】アルミ(メタリック仕上(シルバーメタリック))【LEDモジュール】樹脂(ポリカーボネート・乳白)
取付
上向取付不可
タイプ
【器具タイプ】防雨型
消費電力(W)
9.3
電源
内蔵
保護等級
IP34
光色
昼白色
定格光束(lm)
1300
調光の可否
非調光
LED交換
不可
エコロジー商品
省エネ
注意
※特別な記載のないものは、写真方向以外の取付けはできません。
※掲載されている一部の画像やデータは色や明るさを表現したシミュレーションです。
※実際の仕様と異なる場合がありますのでご了承ください。
※照明器具には寿命があります。
※設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。
※点検・交換してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,675/税込¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする