9784569696393 成功への情熱 新装版 PHP研究所 81773801

成功への情熱 新装版9784569696393

商品レビューを投稿する
16日以内出荷16日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
81773801
品番
9784569696393
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,430
販売価格(税別)書籍
¥1,300

人間としての生き方がビジネスの成否を左右する! アメリカ企業の社員たちにも受け入れられた普遍の経営哲学を平易に語った本。

判型
A6
ページ数
328
ジャンル
ビジネス
著者名
稲盛和夫
初版年月
2007年12月

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする