ひさかたチャイルド
モ-リ-のすてきなおいしゃさんバッグ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
81773828
品番
9784865490176
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,200
販売価格(税別)
書籍
¥
2,000
バスケットに入れる
女の子のモーリーは今日はお医者さんに変身。動物たちを診て、元気にしてあげた後は皆でパーティー。道具が取り出せる仕掛け絵本。
判型
B4
ページ数
24
ジャンル
絵本
著者名
ミリアム・モス デボラ・オールライト 浜崎絵梨
初版年月
2014年12月