HEIKO
ペーパーカップ スーパーエコノミータイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100個)
1パック(100個)
¥379
1箱(100個×20パック)
1箱(100個×24パック)
1箱(100個×30パック)
1箱(100個×40パック)
¥12,980
容量(満杯)(mL)
約30
約30
約60
約90
約160
約210
約270
容量(オンス)
1
1
2
3
5
7
9
全12種類を一覧で見る
内容量
1パック(100個)
注文コード
81773837
品番
004535002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
高さ(mm)
40
容量(満杯)(mL)
約30
容量(オンス)
1
底径(Φmm)
29
口径(mm)
39
材質
晒クラフト紙+PEコーティング
色
ホワイト
商品タイプ
本体