HEIKO
ペーパーカップ スーパーエコノミータイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100個)
1パック(100個)
¥289
1箱(100個×20パック)
1箱(100個×24パック)
1箱(100個×30パック)
1箱(100個×40パック)
¥10,980
容量(満杯)(mL)
約90
約30
約60
約90
約160
約210
約270
容量(オンス)
3
1
2
3
5
7
9
全12種類を一覧で見る
内容量
1パック(100個)
注文コード
81773855
品番
004535004
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
高さ(mm)
55
容量(満杯)(mL)
約90
容量(オンス)
3
底径(Φmm)
40
口径(mm)
56
材質
晒クラフト紙+PEコーティング
色
ホワイト
商品タイプ
本体