004535005 ペーパーカップ スーパーエコノミータイプ HEIKO 81773871

ペーパーカップ スーパーエコノミータイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック(100個)
容量(満杯)(mL)約160
容量(オンス)5
内容量1パック(100個)注文コード81773871品番004535005
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
¥299
高さ(mm)
74
容量(満杯)(mL)
約160
容量(オンス)
5
底径(Φmm)
46
口径(mm)
65
材質
晒クラフト紙+PEコーティング
色
ホワイト
商品タイプ
本体

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする