曜日別特売
CV-KP90L N【ワケあり】 紙パック式クリーナー かるパック 日立 81777705

CV-KP90L N【ワケあり】 紙パック式クリーナー かるパック 日立 81777705
CV-KP90L N【ワケあり】 紙パック式クリーナー かるパック 日立 81777705
CV-KP90L N【ワケあり】 紙パック式クリーナー かるパック 日立 81777705
CV-KP90L N【ワケあり】 紙パック式クリーナー かるパック 日立 81777705
CV-KP90L N【ワケあり】 紙パック式クリーナー かるパック 日立 81777705
CV-KP90L N【ワケあり】 紙パック式クリーナー かるパック 日立 81777705
CV-KP90L N【ワケあり】 紙パック式クリーナー かるパック 日立 81777705

紙パック式クリーナー かるパック

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1台注文コード81777705品番CV-KP90L N【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)アウトレット
¥26,98021,980

強い吸引力で軽々キレイにできる紙パック式クリーナー
軽量・コンパクト構造で持ち運びラクラク
高性能ファンモーター搭載
強烈パワー620W(消費電力1180W)
「ごみハンターヘッド」で軽い力で前進
「サッとズームパイプ」でパイプの長さを簡単調節
「パッとブラシ」で気になるところを手軽にお掃除
「クルッとヘッド」で壁ぎわや狭い場所もラクにお掃除
グリップハンドルは抗菌加工で清潔
紙パック式

用途お部屋やフロアのお掃除に。紙パック式クリーナー 掃除機 コンパクト 小型 日本製 キャニスター掃除機 クリーナー 軽量 パワフル 強力 省エネ 高性能 自走商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)付属品パッとブラシ、すき間用吸口、パックフィルターGP-110F×1枚特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。形状キャニスター質量(kg)本体:2.7、本体/ホース/パイプ/ヘッド:4.4ライトゴールド消費電力(W)240~1180幅(cm)23.6コード長さ(m)5吸込仕事率(W)最大620集塵容量(L)1.3運転音(dB)約60~66保証期間1年集塵方式紙パック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.6×35.1×20.2高さ(cm)20.2ヘッド幅(mm)約260省エネ機能あり奥行き(cm)35.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする