ダストステーション・・・本体のゴミは自動でダストステーションに収集
オートエアー洗浄・・・本体フィルターを送風で自動洗浄
床見極めセンサー plus・・・自動モードで床面に合わせて吸引力とブラシの回転数を制御
からみレスブラシ・・・髪の毛が99%以上からみにくい*
*メーカー試験基準による。数値はあくまでも目安であり使用方法によって異なります。
フィットグリップ・・・どこを握っても操作しやすい
スイング連動・・・手元の動きにヘッドの向きが連動
床ピタ設計・・・家具のすき間までヘッドが入り込める
- 質量(kg)
- 標準/1.4
- タイプ
- 本体:コードレスクリーナー / サイクロン式 / ダストステーション:紙パック式
- 消費電力(W)
- 自動吸引時:500 / 本体充電時:約20 / 充電完了後:約1.5
- 本体質量(kg)
- 0.9
- センサー
- 床見極めセンサー plus
- 集塵容量(L)
- 本体:0.03 / ダストステーション:0.8
- 機能
- ゴミ圧縮/あり(ダストステーション)
- 連続使用時間(分)
- 標準:約40(ヘッド不使用時)/ 約35(ヘッド使用時) / 自動:約10~20 / 強:約7
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- ヘッド仕様
- なめらか自走ヘッド / モーター式 / 自走式 / 水洗い可
- 内容量
- 1台